コーコス信岡
ノータックスラックス A-4173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
キャメル
Sブルー
INDIGO
GRファイト
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)62、(仕上がり寸法)72
(ヌード寸法)62、(仕上がり寸法)72
(ヌード寸法)66、(仕上がり寸法)76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31906797
品番
A-4173
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付
用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
色
シルバー
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)62、(仕上がり寸法)72
色番
3
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付
材質
ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)
ヒップ(cm)
94