A-4176 ワンタックカーゴ(シャーリング) A-4176 コーコス信岡 31910096

ワンタックカーゴ(シャーリング) A-4176

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)78~84
サイズL
内容量1本注文コード31910096品番A-4176
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付

用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。キャメルサイズL種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80仕様マルチポケット、上からも入るスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナループ付、角度をつけて物が落ちにくいサイドポケット材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)ウエスト(cm)78~84色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31909929
2023-01-13
用途: 従業員の作業ズボン
製造業

ウエスト部分が少し硬く感じるため、女性はワンサイズ大きめを着用している方が多いです。

対象商品 : 31909877
2019-11-22
用途: 清掃作業
サービス業

とても履きやすいです。股下も長さがあるのでサイズピッタリでした。色違いも購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする