コーコス信岡
立体カットヒヨクブルゾン A-4672
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31910394
品番
A-4672
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。
用途
綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。
色
シルバー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
消臭効果
混率(%)
綿100
仕様
前立て比翼仕様、脇逆玉大容量ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
チノクロス
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
色番
3
名入れ
可