A-4672 立体カットヒヨクブルゾン A-4672 コーコス信岡 31910507

立体カットヒヨクブルゾン A-4672

商品レビューを投稿する
取扱停止中名入れ可
サイズLL
ブルー
内容量1着注文コード31910507品番A-4672
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

突っ張りや引きつりを劇的に軽減する立体裁断。両袖マルチポケット・脇消臭テープ・左胸IDカードループ。

用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。ブルーサイズLL種別長袖ブルゾン機能消臭効果混率(%)綿100仕様前立て比翼仕様、脇逆玉大容量ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ17cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質チノクロス胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)67色番6名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする