曜日別特売
A-4673 立体カットノータックスラックス A-4673 コーコス信岡 31911277

立体カットノータックスラックス A-4673

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ブルーウエスト(cm)73色番6注文コード31911277品番A-4673
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

立体カットで突っ張り感軽減。カルビナループ付。

用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。ブルー種別パンツ/スラックス機能消臭効果混率(%)綿100股下(cm)80色番6ウエスト(cm)73仕様両脇カラビナループ付、立体カット、バックルガード材質チノクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする