曜日別特売
A-1150 エコ5IVEスター ブルゾン A-1150 コーコス信岡 31912634

エコ5IVEスター ブルゾン A-1150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
グレー
内容量1着注文コード31912634品番A-1150
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。グレーサイズSS種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、アクションプリーツ、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)51着丈(cm)60色番3グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする