コーコス信岡
エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-1155
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
Sブルー
グレー
Sブルー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31913298
品番
A-1155
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材
用途
消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。
色
Sブルー
種別
カーゴスラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
色番
16
仕様
カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)
材質
ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 132