曜日別特売
A-1155 エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-1155 コーコス信岡 31913307

エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-1155

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
Sブルー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード31913307品番A-1155
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材

用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。Sブルー種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80ウエスト(cm)106色番16仕様カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする