CS-2410 高視認安全ジャケット CS-2410 コーコス信岡 31913736

高視認安全ジャケット CS-2410

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
サイズ4L
内容量1着注文コード31913736品番CS-2410
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 帯電防止素材使用。

用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
イエローサイズ4L種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用混率(%)ポリエステル90・綿10仕様内ポケット、消臭テープ、ウエストアジャスター、左胸ポケット(巾13cm×深さ17cm)材質裏綿ストレッチツイル、樹脂ドットボタン胸囲(cm)134肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31913779
2022-05-30
用途: ロードサービス
自動車・二輪車・自転車関連業

気温の低い時に着たくて買いましたが在庫なく暖かくなり始めで届きましたが、生地は厚めで良いのですが丈に対して袖が短いかと思います腕を伸ばすと袖口のボタン外さないと伸ばせないですね、次買い替えるときはワンサイズ以上大きいのを買わないと思うくらい短いので二回りでもいいかも上げるのであればと思いました。
他メーカーよりサイズの割に袖が短いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする