曜日別特売
CS-2478 高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478 コーコス信岡 31914549

CS-2478 高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478 コーコス信岡 31914549
CS-2478 高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478 コーコス信岡 31914549

高視認安全長袖ポロシャツ CS-2478

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード31914549品番CS-2478
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2

用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。オレンジサイズL種別長袖ポロシャツ機能吸汗速乾、通気、ストレッチ、イージーケア、発色性、軽量、耐久性混率(%)ポリエステル100仕様圧着コンフォートタイプ反射材、コンシールファスナー付胸ポケット、消臭テープ、左胸ポケット(巾11cm×深さ19cm)材質ハニカムニット胸囲(cm)110肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)74色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする