曜日別特売
G-8005 ストレッチワイルドカーゴパンツ G-8005 コーコス信岡 31916947

G-8005 ストレッチワイルドカーゴパンツ G-8005 コーコス信岡 31916947
G-8005 ストレッチワイルドカーゴパンツ G-8005 コーコス信岡 31916947

ストレッチワイルドカーゴパンツ G-8005

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミー
ウエスト(cm)100
腰廻り(cm)103(実寸)
サイズ5L
内容量1本注文コード31916947品番G-8005
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ライダースタイルに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合。大きめなサイドポケット、膝には蛇腹プリーツをデザイン。ストレッチ生地により動きやすさも抜群。

用途カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。アーミーサイズ5L種別カーゴスラックス機能ストレッチ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83材質ストレッチチノ(微起毛)、樹脂穴ボタンウエスト(cm)100腰廻り(cm)103(実寸)色番9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の指摘もあるように、ウエストと他部分のサイズ感が合わない気がします。交換不可なので、サイズ選びは難しいです。失敗しました。ウエストは大きくてもシルエットは細く、裾幅が思ったより狭くて、脱ぎにくいです。生地はカジュアル用途ならいいですが、作業には薄く思います。

対象商品 : 31916999
2020-10-11
用途: 農作業
農・林・水産業

180㎝、下半身太め、LL購入。サイズ、ぴったりのストレッチ具合です。

1が参考にしています
対象商品 : 31916974
2023-11-20
用途: 普段着、作業着
上田屋自動車・二輪車・自転車関連業

身長170cm 体重64kg ウエスト実測78cm 筋肉質 Mサイズでみったり。見た目はちょっとタイトめな感じ。ピチピチのスキニーのようにはならない。裾が若干余った。ま、そのまま履いてますけどw
まだ洗濯してないので他レビューの色落ちはわからない。
今回は運良くちょうどいいサイズだったがやはり衣類、靴は現物見て買ったほうが良いかなと思いました。

対象商品 : 31916999
2020-11-04
用途: 建設作業
建設業・工事業

細身ですがストレッチがきいていて履きやすい。腿部分に補強がされていて破れの心配が軽減されます。

対象商品 : 31916929
2022-10-06
用途: バイク整備
飲食業

色褪せが激しい。太ももの太さとウェストが合わない。(ウェストがジャストサイズだと、太ももがキツキツ)
デザイン、値段、ともにWMを凌駕するレベルなので、色褪せだけ、なんとか改善して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 31916904
2022-01-12
用途: 通常使用
暁 商店卸売・小売業

レビューに縮むとありましたが結構縮みますので注意が必要です

対象商品 : 31916904
2021-06-26
用途: 軽作業
医療・福祉・介護関連業

思ったよりスリムでもう少し余裕が欲しいかんじです。生地とデザインは悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする