曜日別特売
K-2310 ブルゾン K-2310 コーコス信岡 31918015

ブルゾン K-2310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1着注文コード31918015品番K-2310
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

立体カットとストレッチ素材。左胸IDカードループ・内ポケット付。

用途チドリチックな高級感のあるディテール。サービス業・営業ユニフォームなどに最適。チャコールサイズL種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用、ストレッチ混率(%)ポリエステル100仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、左胸IDカードループ付、内ポケット付、チップ入れポケット付、右胸ポケット:巾14cm×深さ19cm、左胸ポケット:巾14cm×深さ19cmその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン胸囲(cm)114肩幅(cm)45袖丈(cm)61着丈(cm)63色番23名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする