曜日別特売
G-9117 半袖ポロシャツ G-9117 コーコス信岡 31920867

半袖ポロシャツ G-9117

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モクグレー
サイズL
内容量1枚注文コード31920867品番G-9117
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ワイヤー入りの衿先で、絶妙な衿の形を演出。ボリューム感のある丈夫な生地はハードな現場にも最適。短め袖丈、着丈、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、衿形状記憶ワイヤー採用。

用途スタイリッシュなデザインでスポーツからハードワークまでシーンに合わせた着こなしが出来ます。モクグレーサイズL種別半袖ポロシャツ機能消臭効果混率(%)ポリエステル80・綿20仕様短め袖丈、短め着丈、衿形状記憶(ワイヤー入り)、アーマーパッド、ボタン付胸ポケット、脇スリット、脇消臭テープ付材質ヘビーウェイト鹿の子胸囲(cm)108肩幅(cm)41袖丈(cm)20着丈(cm)66色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31920858
2023-06-29
用途: 仕事着(事務職)
自動車・二輪車・自転車関連業

細身で丈も短めになっており、肩に外パッドも入ってデザインがシャレてます。
細目の方はジャストサイズでよいと思います。ブカブカしたポロシャツは嫌な方、生地が厚めでビシっとした感じが好きな方には良いと思います。紺色や黒など濃い色身も欲しいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする