コーコス信岡
ワンタックスラックス(シャーリング) A-4074
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブラック
キャメル
Sブルー
INDIGO
ウエスト(cm)
72~78
60~66
66~72
72~78
78~84
84~90
90~102
102~114
114~126
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31927876
品番
A-4074
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付
用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
72~78
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、カラビナループ付
材質
ソフトライトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)
股下(cm)
80
色番
1