ADM200-F031-4 ADM - モータ式オートドレン/付属関連機器(AD) SMC 31929397

※6-M14-3-ADM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADM - モータ式オートドレン/付属関連機器(AD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) IN 3/8 OUT 3/8
ねじの種類(F) G
電圧(1) AC100V 50/60Hz
コンプレッサー(kW)37~75
内容量1個注文コード31929397品番ADM200-F031-4
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(1) AC100V 50/60Hz管接続口径(03) IN 3/8 OUT 3/8ねじの種類(F) G作動時間(秒)(4) 4/分(2回作動/分)コンプレッサー(kW)37~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする