コーコス信岡
エコ5IVEスター 半袖シャツ A-4457
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グレー
グレー
Sブルー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31930414
品番
A-4457
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
色
グレー
サイズ
M
種別
半袖シャツ
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
衿吊りループ&デオドラントネーム
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
色番
3
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 132