コーコス信岡
エコ5IVEスター 半袖シャツ A-4457
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
グレー
グレー
Sブルー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31930466
品番
A-4457
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥8,400
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
色
グレー
サイズ
5L
種別
半袖シャツ
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
衿吊りループ&デオドラントネーム
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
色番
3
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 132