曜日別特売
A-4457 エコ5IVEスター 半袖シャツ A-4457 コーコス信岡 31930536

エコ5IVEスター 半袖シャツ A-4457

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
Sブルー
内容量1枚注文コード31930536品番A-4457
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。Sブルーサイズ4L種別半袖シャツ機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿吊りループ&デオドラントネーム材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定胸囲(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80色番16グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする