コーコス信岡
エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-4455
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
Sブルー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31930834
品番
A-4455
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。
用途
5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。
色
グレー
種別
カーゴスラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
76
仕様
カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)
材質
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 132