曜日別特売
A-4455 エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-4455 コーコス信岡 31931069

エコ5IVEスター ツータックフィッシング A-4455

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
Sブルー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード31931069品番A-4455
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

防汚加工・帯電防止規格対応・再帰反射素材採用。

用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。Sブルー種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)120仕様カラビナループ&内玉ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定股下(cm)80色番16グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする