CBT12 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932049

 

CBT12 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932049
CBT12 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932049
CBT12 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932049
CBT12 ストレージトレー(S)20分割 ライクイット 31932049

ストレージトレー(S)20分割

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
内容量1個注文コード31932049品番CBT12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自由に組み合わせて使えるシステムトレー。
スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。
細かなものも取り出しやすい底面R設計。

材質スチロール樹脂グレー質量(g)(約)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする