TWS-240 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ 31934447

 

TWS-240 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ 31934447
TWS-240 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ 31934447
TWS-240 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ 31934447
TWS-240 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ 31934447

揺れるスツール ラフレシアKモーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード31934447品番TWS-240
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。

ブラック材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780アズワン品番64-4287-39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする