ルネセイコウ
アッシュウッドチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
ナチュラル/グリ-ン/ミルキーホワイト
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
31934544
品番
AWC-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
安全性の高いスライド方式によるワンアクションホールディング。はっきりとした木目が特徴的なアッシュウッドの風合いを活かした折畳チェア
色
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
座面高さ(mm)
490
本体質量(kg)
3.3
材質
成形合板/ポリエステル/スチールパイプ
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×460×760
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31934544
AWC-48
39534706
AWC-48
アッシュウッドチェア
ルネセイコウ
1脚
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります