SPP-W10 サポートペンギン11 シーム 31934867

SPP-W10 サポートペンギン11 シーム 31934867
SPP-W10 サポートペンギン11 シーム 31934867
SPP-W10 サポートペンギン11 シーム 31934867

サポートペンギン11

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000本)
内容量1袋(1000本)注文コード31934867品番SPP-W10
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!!
支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。

用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン長さ(cm)11内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31934833
2024-04-18
用途: トマト苗
農・林・水産業

苗の鉢上げ時、徒長苗や風による倒れ防止に役立ちます
サンプルとして30本購入しましたがとても良かったので追加で1000本購入しました。
クリップも成長に合わせてはずれてくれるのて素晴らしいです。

対象商品 : 31934867
2024-04-24
用途: トマト苗の支持
かいだふぁーむ農・林・水産業

扱いやすく作業効率が良い製品です。信頼性も高い製品です。

対象商品 : 31934833
2022-06-10
用途: 苗の支柱として
サービス業

唐辛子の苗の支柱として購入しました。唐辛子に限らず、風で折れるのを防ぐため茎が細い苗には楊枝状の細い棒を使用していましたがこの商品のほうが茎をちゃんととらえることができるので安心です。価格もお手頃ですし、家庭菜園向けに少量ロットなので助かります。

対象商品 : 31934833
2022-04-18
用途: 家庭菜園
電気・ガス・熱供給・水道業

少し長いので苗の大きさに合わせて下の部分をハサミで切って調整しています。
種から野菜を育てる場合は必須のアイテムだと思います。
畑に植えた後に大きくなったら取り外し再利用もできるのでコストパフォーマンスも良いです。

対象商品 : 31934833
2022-05-16
用途: 種から育てるトマトとスイカの苗の支柱
その他業種

ミニトマトと小玉スイカを種から苗を育てている。風や雨によって倒れるのを防止するのを本来の目的である支柱として利用している。サイズから見て2~4枚葉から利用できそうだ。今のところ期待通りの活躍である。

対象商品 : 31934833
2022-05-09
用途: 種から育てる茎の補助のために使用
その他業種

種から育てているミニトマトと小玉スイカの発芽で余り強くない茎を風から倒壊を防ぐために使用。ワンタッチで取り付け可能で支柱が使えるまでは重宝に使用できる秀品である。

1が参考にしています
対象商品 : 31934833
2022-05-08
用途: 挿し木の補助として。
大日興産その他業種

今までは、アルミ線を使用していたが、
ぐらつき、発根が悪かったが、
この商品を使用して、100%発根できた。

対象商品 : 31934833
2021-07-18
用途: ポットで育てた苗を畑に植え替える時使用
製造業

手頃な大きさでしっかりしているので使いやすいです。少々の風や雨で倒れずすくすく育ってくれているので感動してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする