TH-M150 ターンハンガー M シーム 31935427

 

TH-M150 ターンハンガー M シーム 31935427
TH-M150 ターンハンガー M シーム 31935427

ターンハンガー M

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(150個)注文コード31935427品番TH-M150
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

茎にやさしく折り返しが出来ます!
ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。
茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。
製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。
かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。
UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。

用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。材質耐候性ポリプロピレン形状ダブルフック式内径(Φmm)茎保持部:20対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935427
2024-05-16
用途: トマトの誘引
農・林・水産業

某ご近所のホームセンターよりもカナリお安く、今後もリピート確定です!
コレ、色が黒いから、片付けた際に結構一緒に捨ててしまうみたいで、毎年補充する必要があるので助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする