曜日別特売
タ-G301-5P GLOO スティックのり(しっかり) コクヨ 31935777

GLOO スティックのり(しっかり)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10g×5個)
内容量1パック(10g×5個)注文コード31935777品番タ-G301-5P
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。

材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PPサイズSエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 037
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

GLOO_スティックのり
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 事務所で使ってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブサービス業

のりで貼るものが多い施設なので、色々試してこれになりました。
形が四角なので、角もうまくぬれていいです。

対象商品 : 31935795
2024-06-19
用途: 事務作業の時
建設業・工事業

持ちやすくて伸びも良いし、四角なので角も塗りやすいスティックのりだと思います。最後までのりが使えないのがマイナス★ひとつです(7ミリぐらい残ります)

対象商品 : 31935777
2023-07-25
用途: 主に封入作業
その他業種

角まで塗りやすく、粘着力も強いです。
かなり早く乾きます。

対象商品 : 31935804
2023-03-24
用途: 飾り箱を作るとき
製造業

四角い形状のため角の部分にもしっかり塗布できる。また接着力も強い。

対象商品 : 31935777
2022-03-22
用途: 事務作業時

コスパは他のスティックのりに比べると少し高いがその分持ちやすくこの形のおかげで角まできれいに濡れます。デザインもおしゃれで転がらず立ちますのでとても便利です。

対象商品 : 31935804
2020-09-29
用途: アクセサリーの発送の際の封筒に
製造業

持ちやすくて大きくて高いやすいです。
液体のりでも良いと思うんですが
コスパからいくとでもお仕事が楽しくなるものを使いたくて。
ずっとこちら愛用です。モノタロウは安いので良いです。

対象商品 : 31935786
2019-09-14
用途: 事務処理

いいなと思うものが全てnendoのプロダクト、、てのは寂しいが、
最高のデザインと使い勝手。少し細かい工作をしたい幼児にもオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする