曜日別特売
RH-1273 フォルテック・パーク ワンタッチ栓マグボトル 和平フレイズ 31936827

フォルテック・パーク ワンタッチ栓マグボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード31936827品番RH-1273
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトで大容量のマグボトル!
開閉しやすいワンタッチ栓です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造です。
保温・保冷OKで、オールシーズン使えます。

ブラックカラー材質本体/ステンレス鋼 キャップ本体・飲み口/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム質量(g)326保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×80×218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする