- 物干し竿 先端 キャップ 積水樹脂 31936845

- 物干し竿 先端 キャップ 積水樹脂 31936845
- 物干し竿 先端 キャップ 積水樹脂 31936845

物干し竿 先端 キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード31936845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。

材質EVA樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 自宅物干し竿の補修
農・林・水産業

近所のホームセンターを探したが取扱いなしで、竿そのものを交換しないと
いけないと思ったがモノタロウさんで発見。製品品質も問題なし。

対象商品 : 31936845
2025-07-11
用途: 竿の先端保護
医療・福祉・介護関連業

サイズもぴったりで、とてもよかったです。竿のカバーと同時に新しくしました。

対象商品 : 31936845
2024-07-07
用途: さおの先につける
サービス業

気持ち大きかったので、ビニールテープを中にまいてから、
使用しました。
前のが2本とも割れてしまったのですっきりしました。良かったです。

対象商品 : 31936845
2023-03-12
用途: 物干しざお
サービス業

物干しざお用チューブを購入そのチューブの両端にかぶせて使用、きれいにできました。

対象商品 : 31936845
2022-10-04
用途: 物干しざおの修復用

竿にピッタリですが、竿側の段差が角張っていいるので、洗濯物を竿から抜くときに、ひっかります。過度が滑らかに面取りしてあるとよいです。私はこの上に余ったチューブをかけて段差を和らげています。

対象商品 : 31936845
2020-08-15
用途: 洗濯物の物干し竿先
その他業種

従来から使用しているもの干し作業で、竿の先のキャップが取れ
風の日など竿がずれて落ちないように竿の端にテープ等で段差を付け予防していたが、この製品を見つけすぐ購入した。物が届くとすぐ竿に取り付け問題解決。こんな値段で買えるのに今までの苦労はバカみたい

1が参考にしています
対象商品 : 31936845
2019-12-20
用途: キャップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

物干し竿のキャップが長年の使用によりひび割れし、雨水が竿の中にしみ込んでしまい、竿の中が錆びてしまいます。雨水がしみ込まないよう新しく交換しました。竿に刺しやすく竿との気密も良いと感じました。

対象商品 : 31936845
2020-07-05
用途: 物干し竿補修
農・林・水産業

ポールの錆び落としが不足してしまい、錆びて膨らんでいる箇所が破けてしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする