ペーパーウェア
ボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
31939329
品番
T-4110AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ご飯や汁物・タレ皿におススメ
材質
フレッシュパルプ
色
ホワイト
容量(mL)
410
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×15.5×3.8