Richell(リッチェル)
コズエカンL DB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(9.5L)
1個(9.5L)
1セット(40個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(9.5L)
注文コード
31939487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
木目調のくずかご
色
ダークブラウン
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
サイズ
L
質量(g)
420
容量(L)
9.5
直径×高さ(mm)
25×30
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。