不動化学
インソール保温
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
24~28
24~28
22~25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940083
品番
C1502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ウール素材でとっても温かい保温インソール
サイズ(cm)
24~28
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×28×0.75
性別
男性用