北陸土井工業
ヒシエスライフジョーロ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(L)
8.1
9.9
8.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31940169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コシ網付のじょうろ
色
青
仕様
アミ付き
材質
ポリエチレン・亜鉛鉄線・ステンレス
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
73.5×20×28
容量(L)
8.1