曜日別特売
SR-431 ステンレス押しバネ ツチノ 31943617

 

SR-431 ステンレス押しバネ ツチノ 31943617
SR-431 ステンレス押しバネ ツチノ 31943617

ステンレス押しバネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
巻外径(Φmm)3
自由長(mm)70
線径(Φmm)0.3
内容量1個注文コード31943617品番SR-431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
線径(Φmm)0.3自由長(mm)70材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねばね定数(N/mm)0.07巻外径(Φmm)3押し限界(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応荷重限界(N)5.6
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31943687
2023-12-14
用途: バイクフットブレーキプッシュロッドの遊び強制戻り用
建設業・工事業

ブレーキピストンのプッシュロッド径が6φ、外径8φ線径0.8㎜でピッタシでした。ニッパで短く切断できるため、長めを購入し利用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする