ツチノ
クロメート押しバネ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
巻外径(Φmm)
30
7
8.5
16.5
10
11
11.5
14
17
15.5
16
35
27
30
26
28
12
20
22
34
43
自由長(mm)
50
50
50
12.5
14
23
30
37
45
21.5
28
53
22
108
102
27
47.5
98
180
120
210
200
150
100
線径(Φmm)
3
0.7
0.6
1
1.4
1.8
1.1
1.6
1.2
3
4.5
2.3
2.5
2.6
2
5.5
5
6
3.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31943967
品番
SR-2027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
線径(Φmm)
3
自由長(mm)
50
材質
クロメート鋼線
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
6.73
巻外径(Φmm)
30
押し限界(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重限界(N)
148.1
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。