ツチノ
ステンレス押バネ 78
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
巻外径(Φmm)
5
5
6
8
10
12
14
自由長(mm)
35
25
35
40
50
60
80
線径(Φmm)
0.5
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
ばね定数(N/mm)
0.334
0.206
0.128
0.54
0.334
0.647
0.471
1.197
0.873
1.089
0.853
1.305
1.02
1.521
1.04
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31944466
品番
78-018
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.5
自由長(mm)
35
材質
ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
0.334
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻外径(Φmm)
5
押し限界(mm)
10.5
荷重限界(N)
3.4
注意
※バネ常数は参考値です。