6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 31945139

エアーラバーブーツM ショート

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
ライム
内容量1足注文コード31945139品番6435
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ミドルカットサイズ(cm)26.5~27機能軽量、屈曲性、耐摩耗性ライム材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革サイズLL種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31945114
2022-06-13
用途: 洗車など

履きやすく軽くてとても楽です。履いていても疲れにくいです。

対象商品 : 31945087
2019-11-09
用途: 農業
建設業・工事業

液剤作業時に使っています。必ず経年劣化するものなので安くて助かる。
カカトのでっぱりがソフトめですが、本当は船のデッキシューズのようにまったいらだともっと嬉しい。

対象商品 : 31945114
2019-03-23
用途: 釣り、レジャー、作業用

サイズ感は、甲が若干低め。幅が若干狭め、長さ普通。
総合的には他サイトより安く購入でき、履き心地も満足です。
一つ残念な事に両方とも左用の中敷きが入っていました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする