30-SY3140R-5LU-01 30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140) SMC 31945567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード31945567品番30-SY3140R-5LU-01
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする