油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付ブローケース付きでラクラク収納タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
ジャッキのストローク約165mmと書いていたが、実際に使用した結果油圧ジャッキのストロークは約125mmだった、一度ネジ部をセットしジャッキアップすると荷重がかかったままその後ネジ部の調整は不可能である。よって、最高値-最低値をストロークと表示するのは不適切である。最高値345mm、最低値180mm、ストローク約120mmと記載すべきである。結局すけものをし、二度押しとなった。