M.K. モールス
マスターコバルト・ウッド(木材用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
150
150
225
300
1インチ当たり山数
6
6
2/3
5/8
厚さ(mm)
0.9
0.9
1.3
幅(mm)
20
20
11
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
31951913
品番
KSK-400190
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テーパーのついたブレードボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチと複合ピッチの刃で早い切断、木材での刃の送りが楽になります。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途
あらゆるタイプの木材、木質複合材、釘の埋まった木材切断用に
全長(mm)
150
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.9
1インチ当たり山数
6
材質
バイメタル・マトリックスⅡ