KSK-404266 マスターコバルト・メタル(金属用) M.K. モールス 31952324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・メタル(金属用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
全長(mm)300
1インチ当たり山数14
厚さ(mm)1.3
内容量1パック(5本)注文コード31952324品番KSK-404266
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります

用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適全長(mm)300幅(mm)25厚さ(mm)1.31インチ当たり山数14材質バイメタル・マトリックスⅡ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31952349
2022-11-28
用途: 解体
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

鉄板や木材の切断に使っていますが、何の問題も無く切れ味最高で使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする