KSK-392068 アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用) M.K. モールス 31952525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)225
1インチ当たり山数10
内容量1パック(5本)注文コード31952525品番KSK-392068
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています全長(mm)2251インチ当たり山数10材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)25厚さ(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする