KSK-393287 マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用) M.K. モールス 31952753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)225
厚さ(mm)1.3
内容量1パック(5本)注文コード31952753品番KSK-393287
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。15/21刃の山数は他社ではないコンビピッチです

用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です全長(mm)225厚さ(mm)1.3材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)201インチ当たり山数15/21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする