30-SY5220-5GD-C6 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220) SMC 31953705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5220)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット注文コード31953705品番30-SY5220-5GD-C6
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする