曜日別特売
- 全鋼片手鍬ピッケル型 GISUKE(タカギ) 31953749

全鋼片手鍬ピッケル型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード31953749品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

押え金具付

用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 小石の掘り起こし

重いツルハシを持ち出すことなく小石の掘り起こしができる。

1が参考にしています
対象商品 : 31953749
2025-03-17
用途: 草取り、土起こし

軽くて使いやすいが、歯形の部分がもう少し小ぶりなほうが嬉しい。

2024-11-08
用途: 土を掘る
その他業種

それほど広くない範囲の土を掘り起こすのにちょうどいいサイズ。特にピッケル部分は地面に突き刺し柄とクワ部分を持って引くと鋤のように扱えて効率よく土を掘り起こせます。普段は花壇に使っていますが、漏水した水道管を探す時にも硬い土を掘り起こすのに便利でした。
ただクワの部分は弱いのでテコの原理で力が掛かりすぎると曲がります。

対象商品 : 31953749
2024-03-09
用途: 庭いじり
製造業

このサイズを探してました。  小さな植木の穴掘りに最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31953749
2021-10-19
用途: 小石混じりの庭の整地
その他業種

小石混じりの庭の土を掘り起こしてコンクリート打ちをするのに使用、狭い範囲なので此くらいの大きさで良いかなと購入。
使用してみて、石に当たっても欠ける事も無く、持ち柄の部材も
重くないし手にしっくり馴染む感じです。
丈夫そうで価格も安いです。

対象商品 : 31953749
2019-06-11
用途: 庭の手入れ
製造業

庭木の入れ替え用に使えるので、重宝していますもう少し柄が長ければ
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする