村上被服
HOOH ブルゾン 3203
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
インディゴ
シルバーグレー
アーミーグリーン
インディゴ
アッシュブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31954783
品番
3203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ストレッチ素材で柔らかくカジュアルな風合いの生地
ストレッチ素材と業界初の横からも装着可能ファスナーでストレスのない着心地を実現。
色
インディゴ
サイズ
5L
機能
スーパーストレッチ、カジュアルスタイル
混率(%)
綿60・ポリエステル38・ポリウレタン2
仕様
胸ファスナー付ビッグポケット、袖ペン差し、YKK ファスナー、横からも装着可能フロントファスナー、YKK隠しドットボタン、YKK リベット、背面メッシュ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
生地
T/Cストレッチ