村上被服
鳳皇 立衿シャツ 1261
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
ローズピンク
ネイビー
グレー
アイボリー
ダークグリーン
ワイン
ローズピンク
カキイロ
オリーブ
ブルーグレー
エンジ
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31955553
品番
1261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
職人の技が光る渾身の縫製技術で仕上げられた鳶装束です。
日本製サージ素材使用で安心の品質。
作業服のイメージを打ち破る洗練のスタイルでいなせに着こなす立衿シャツ
色
ローズピンク
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
仕様
立衿スタイル
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82
袖丈
長袖