曜日別特売
30-SY5240-5LZ-02 30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5240) SMC 31955805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルねじの種類(-) Rc注文コード31955805品番30-SY5240-5LZ-02
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする