※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5240)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
31955823
品番
30-SY5240-5MZ-02
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・切換方式・ねじの種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード