曜日別特売
1401 鳳皇 オープンシャツ 1401 村上被服 31957179

鳳皇 オープンシャツ 1401

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
オリーブ
内容量1着注文コード31957179品番1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

オリーブサイズ3L混率(%)綿100種別長袖シャツ胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)86.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31956874
2019-08-02
用途: 溶接時
製造業

しっかりとした生地で溶接に向いてます。満足です。秋冬春用にします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする