1402 鳳皇 超々ロング八分 1402 村上被服 31957258

鳳皇 超々ロング八分 1402

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
ウエスト上がり(cm)95
内容量1着注文コード31957258品番1402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

現場を支える圧倒的な存在感。
現場を重ねるたびに上げていく男気。

ネイビーサイズ3L混率(%)綿100仕様こだわりの裏地種別ニッカ股下(cm)101ウエスト上がり(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31957276
2025-03-07
用途: 建て方
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています。

対象商品 : 31957346
2022-10-28
用途: 上棟
株式会社MKK建設業・工事業

動きやすい もう少し生地が厚くてもいい 形もいいです。

対象商品 : 31957258
2024-01-22
用途: 現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

売り切れて困るので
常時在庫を確保してほしいです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする